PFM711S-C6-D-MNA-X693 PFM7 - 表示一体型 SMC 68637793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM7 - 表示一体型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)仕様定格流量範囲(流量レンジ):(11) 2~100(50)L/min、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(-) コネクタ付リード線(2m)、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-X693) 配管取出方向の組合せ変更管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手注文コード68637793品番PFM711S-C6-D-MNA-X693
参考基準価格(税別)¥21,290販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様定格流量範囲(流量レンジ):(11) 2~100(50)L/min、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(-) コネクタ付リード線(2m)、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-X693) 配管取出方向の組合せ変更管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手出力仕様(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)配管取出方向(-) ストレート流量調整弁(S) あり校正証明書(A) 校正証明書あり
取扱説明書:(N) 取扱説明書なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする