SMC
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品
タイプ
表示一体型
単位
SI単位固定
出力仕様
OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力
配管口径
Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(L/min)
0.2~25
流量調整弁
流量調整弁:なし、配管引出方向:ストレート
校正証明書
校正証明書付
オーダーメイド仕様
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80231737
PF2M725-01-L2-MRA-X731
¥
21,290
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください