PU2-BS1820-WT 新エコな簡易内窓棒材セット(3mm厚対応品) アクリサンデー 68637960

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

新エコな簡易内窓棒材セット(3mm厚対応品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1セット(2組)注文コード68637960品番PU2-BS1820-WT
参考基準価格(税別)¥21,010販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

「新エコな簡易内窓」面材(窓材)なしのセット販売です。(面材3mm厚用)
お好みの3mm厚の板材をご使用いただけます。
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。

セット内容
上レール×1
下レール×1
横カバー×2
フレーム×6
両面テープ×1
タッピングねじ×10
キャップ×4
取っ手×2
用途
断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
色
ホワイト
適合サイズ(mm)
1820×1820 以内
材質(フレーム)
硬質塩化ビニール
注意
※・寄りかかったり物を立てかけないでください。
※・適度に換気を行なってください。
※・引き違い戸の開閉に際しては指つめなどに注意してください。
※・長期間直射日光に当たると2~3年で劣化することがあります。
※・縦方向1.4m以上の窓への設置では、構造上反りやたわみによる窓面材の脱落が起こりやすくなりますので使用しないでください。また、人の出入りする窓(ベランダ窓など)も、接触や強い風の影響で外れる恐れがありますので使用しないでください。
※・防犯性能や一般の窓のような強度はありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする