S-TOCK
アコーディオン式カーテン 仮眠カーテン
付属品
カーテンフック50個付
セット内容
左右セット
色
ブラック×ネイビーレッド
タイプ
一般遮光 難燃
寸法(幅W×高さH)(mm)
実寸:2750×850
適合寸法(mm)
W2400×H850
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07623066
AYMKMK
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください