アコーディオン式カーテン センターカーテン 標準ルーフ用

アコーディオン式カーテン センターカーテン 標準ルーフ用 - S-TOCK
付属品
カーテンフック30個付
セット内容
左右セット
タイプ
一般遮光 難燃
適合寸法(mm)
W1200×H1000
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07623118AYPRKブラック×ネイビーレッド実寸:1330×1000
¥19,200
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
07623136SKPRKブラック実寸:1400×1000
¥4,800
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする