S-TOCK
アコーディオン式カーテン センターカーテン ハイルーフ用
付属品
カーテンフック30個付
セット内容
左右セット
タイプ
一般遮光 難燃
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07623152
SKPRKH
ブラック
実寸:1400×1300
W1200×H1300
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
07623161
AYPRKH
ブラック×ネイビーレッド
実寸:1300×1400
W1200×H1400
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください