アコーディオン式カーテン ベッドリアカーテン

アコーディオン式カーテン ベッドリアカーテン - S-TOCK
付属品
カーテンフック30個付
セット内容
左右セット
色
ブラック×ネイビーレッド
タイプ
一般遮光 難燃 ※サイドカーテンとしても使用可能
寸法(幅W×高さH)(mm)
実寸:1330×750
適合寸法(mm)
W1000×H750
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07623082AYPBBK
¥16,800
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする