画像準備中

新エコな簡易内窓 取っ手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10袋×4個) ライトブラウン 注文コード68638188 品番PU2-HUNDLE-LB
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「新エコな簡易内窓」シリーズ用のオプション品
内窓用の取っ手です。

用途新エコな簡易内窓の操作性向上に セット内容取っ手×2 材質ABS 幅(mm)60 ライトブラウン 高さ(mm)125 板厚(mm)11
注意
※・寄りかかったり物を立てかけないでください。
※・引き違い戸の開閉に際しては指つめなどに注意してください。
※・長期間直射日光に当たると2〜3年で劣化することがあります。
※・防犯性能や一般の窓のような強度はありません。
※・旧エコ内窓と互換性はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする