ステッピングモータ(1.7kgクラス)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68638730 品番SE-SM243
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

定電流ユニポーラ制御・2相励磁方式のステッピングモータです。
ステッピングモータ駆動モジュール(AM-CS2P)を使用しAVR MEGA 128 開発ボード(AB-M128PRO-A)と接続しコントロールします。

質量(g)200 定格電圧(V)4.1 定格電流(A)0.95 抵抗4.2Ω ±10% 最大トルク静止:1.7kg・cm トルク(gcm)ディテント:230 ロータイナーシャ(g・m2)33 インダクタンス(mH)2.6 ±20% ステップ角度1.8°/ STEP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする