PFM725-01-D-M-Z-X731 PFM7 - 表示一体型 SMC 68639525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM7 - 表示一体型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)仕様定格流量範囲(流量レンジ):(25) 0.5~25(12.5)L/min、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(Z) コネクタ付リード線なし、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-X731) アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)管接続口径(01) Rc 1/8注文コード68639525品番PFM725-01-D-M-Z-X731
参考基準価格(税別)¥16,120販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様定格流量範囲(流量レンジ):(25) 0.5~25(12.5)L/min、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(Z) コネクタ付リード線なし、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-X731) アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)管接続口径(01) Rc 1/8出力仕様(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)配管取出方向(-) ストレート流量調整弁(-) なし校正証明書(-) なし
取扱説明書:(-) 取扱説明書付(和英併記)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする