ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード68641215 品番150234818
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥5,163
販売価格(税別)
4,694

IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 〜 +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適

仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 1/2 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3303 アズワン品番65-7960-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする