スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 10mm 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード68642046 品番970100155
参考基準価格(税別)¥70,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●コード番号:184-1696 アズワン品番65-7913-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする