スペーサー 六角 黄銅 M3 x 6mm 1箱 8000個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8000個) 注文コード68642299 品番970060354
参考基準価格(税別)¥438,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2124 アズワン品番65-7914-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする