スペードコネクタ 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード68642387 品番2-520407-2
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

TE Connectivity FASTON 250シリーズUltra-Fast Plusレセプタクル圧着端子
むき出しになったリードが原因で発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計されたFASTON 250シリーズのUltra-Fast Plus完全絶縁型レセプタクル圧着端子です。このFASTON 250シリーズのUltra-Fast Plusレセプタクル圧着端子は、スズめっき銅合金ファストンレセプタクルコンタクトをハウジング内に埋め込み、完全密閉することによって、600 V用途に対応しています。

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン●全長:0.855インチ●コード番号:245-5446 アズワン品番65-7527-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする