スペードコネクタ 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード68642466 品番281197-2
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ187クイックコネクトレセプタクル圧着端子
FASTIN FASTON 187シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクルは、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。これらのFASTIN FASTON 187レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます

仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●タブサイズ:4.75 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:17AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .187●コード番号:718-8056 アズワン品番65-7791-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする