ツータックパンツ BM541

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68642595 品番 BM541
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

暗い場所での作業も安全。反射材付で存在をアピール。

アイボリー 混率(%)ポリエステル95・綿5 ウエスト(cm)120 仕様樹脂ボタン、反射材(後ろポケット) 種別ツータックパンツ 材質サマー裏綿 サイズ(cm)120 股下(cm)79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-23
用途:
整骨院の施術時
中央整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

腰まわりのフィット感、抜群です。動きやすいしクオリティも高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする