セーフティコントローラ SP-COPシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68642780 品番R1.190.1220.0
参考基準価格(税別)¥317,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

Wieland samosPRO コンパクトモジュール安全コントローラは、16 個の安全入力と 4 個の安全出力を備え、4 個の設定可能な安全 I/O と USB インターフェイス及びイーサネットを備えています。プラグ対応プッシュイン端子はスプリングクランプタイプの接続も備えていて、クランプは取り外し可能です。プログラム可能で、入力と出力も設定できます 自動で閉じる機能があります 緊急停止機能を搭載

仕様●範囲:samosPRO - コンパクトモジュール●シリーズ:SP-COP●入力/出力数:24●セーフティ入力数:16●セーフティ出力数:4●電源電圧:16.8 → 30 V dc●コード番号:204-2349 アズワン品番65-7344-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする