曜日別特売
1407362 センサアクチュエータケーブル フエニックス・コンタクト 68643044

センサアクチュエータケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68643044品番1407362
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ネットワークケーブル、イーサネット( 100 Mbps )、4 ポジション、PUR、ウォーターブルー RAL 5021、シールド付き、プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: D、プラグストレート RJ45、ケーブル長: 5 m

仕様●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:青●定格電流:1 A●耐火性:難燃性、ハロゲンフリー●コード番号:190-2082アズワン品番65-7471-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする