センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●外被色:黒●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:124●コード番号:238-4475 注文コード68643096 品番T4151199L14-001
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●外被色:黒●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:124●コード番号:238-4475 アズワン品番65-7476-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする