センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●保護等級:IP67●絶縁体:PVC●コード番号:238-4528 注文コード68643114 品番T4151399L25-003
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●保護等級:IP67●絶縁体:PVC●コード番号:238-4528 アズワン品番65-7475-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする