センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(35個) 仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-4609 注文コード68643148 品番T41625B9L25-003
参考基準価格(税別)¥459,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-4609 アズワン品番65-7475-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする