センサアクチュエータケーブル 20 AWG コア数:5 RSTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68643279 品番29497 RST 5-RKWT 5-228/0,6 M
参考基準価格(税別)¥6,310 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタから 5 ピン M12 アングルメスに対応しています。ケーブル長は 0.6m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:5●長さ:600mm●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:5.40mm●コード番号:197-2583 アズワン品番65-7445-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする