センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:PP●外被色:グレー●断面積:0.34 mm2●外径:4.6mm●コード番号:225-2968 注文コード68643324 品番DOL-1204-L05MRN
参考基準価格(税別)¥9,520 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点FDA 認定材の一貫した使用 EHEDG 推奨に基づく衛生設計。 非常に滑らかな表面と隙間のない設計になっているため、埃が溜まらないようになっています。 非常に高い耐熱性: -40 → +105 ℃ ドラグチェーンに最適 乳酸、微生物、加水分解に対する耐性

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:PP●外被色:グレー●断面積:0.34 mm2●外径:4.6mm●コード番号:225-2968 アズワン品番65-7422-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする