1545001 センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SACシリーズ フエニックス・コンタクト 68643358

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SACシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68643358品番1545001
参考基準価格(税別)¥9,260販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

Phoenix Contact センサ又はアクチュエータケーブルには、ソケット上に角度が付いた M12 接続と、反対側にケーブル端が無料で付いています定格電圧 250 V ac 又は 250 V dc、定格電流 4 A となっています。IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃ IP65 保護等級

仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:4●長さ:20m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:黒/グレー●保護等級:IP65、IP67●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:213-0171アズワン品番65-7382-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする