※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安川電機
安川電機の モーター(原動機)
安川電機の サーボモーター
Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.05
ブレーキ有無
有
注文コード
68643417
品番
SGM7J-A5AFA2C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・ブレーキ有無
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.05
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
有
減速機有無
無
軸の形状
ストレート
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
RoHS指令(10物質対応)
対応