センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 ESG 32シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68643428 品番ESG 32AH0500G
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

Baumer M8 メスコネクタケーブルは、オープンエンドワイヤを備えた、シールドなし PUR 製です。ケーブルの長さは 500 mm ですDragchain 対応 ± 180 ° /m のロボットに最適 ヘッド A : IP65、IP66K、IP67 ケーブル:化学薬品、炎、オイルに対する優れた耐性 ハロゲンフリー

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:黒●保護等級:IP65、IP67、IP68●アーマード:なし●コード番号:220-7161 アズワン品番65-7462-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする