センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:4 PQ12シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68643480 品番PQ12cableAdapterwithSextensioncable
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

Actuonix ケーブルアダプタは、一方の端に FFC コネクタ、もう一方の端に S シリーズ延長ケーブルと互換性のあるメスピンコネクタを備えています。直接ワイヤ接続用の 0.1 インチ間隔のはんだ穴 リニアアクチュエータ制御ボードに適合します。

仕様●CN1:FPC●芯数:4●長さ:1m●シース材質:PVC●定格電流:0.55 A●外径:19mm●コード番号:202-0752 アズワン品番65-7470-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする