センサアクチュエータケーブル TCSMCNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68643568 品番TCSMCN1M1F1
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Schneider Electric Modbus シールド接続ケーブルです。 M12 オス及び M12 メスタイプコネクタが付いています。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:1m●シリーズ:TCSMCN●コード番号:220-1005 アズワン品番65-7461-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする