※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.1 ブレーキ有無 注文コード68643575 品番SGM7J-01A7A21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は出力・ブレーキ有無20種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.1 定格回転数(min-1[r.p.m])3000 ブレーキ有無 減速機有無 軸の形状ストレート 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする