M12A-17PFFC-SF8B20 センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOL 68643577

センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68643577品番M12A-17PFFC-SF8B20
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:17●長さ:200mm●コネクタAのコンタクト数:17●コード番号:215-0909アズワン品番65-7381-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする