センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68643586 品番60694 RKWU 19-242/15 M
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

Belden シングルエンドパワーコードセットは、12 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電圧は 120 V ac/dc、定格電流は 8 A です黒のボディ 動作温度: -25 → +80℃ コンタクトベースの材質は 8 x CuSn / 4 x CuZn です

仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:19●長さ:15m●シリーズ:RKWU●コード番号:197-2965 アズワン品番65-7449-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする