センサアクチュエータケーブル コア数:2 RSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68643595 品番97865 RS 20-03/1,05 M
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、2 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 1.05 m です。定格電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 12 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃

仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:2●長さ:1.05m●シリーズ:RS●コード番号:197-3034 アズワン品番65-7441-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする