センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68643665 品番43656 RSMV 3-RKMWV 3-224/1 M
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタ - 3 ピン M8 アングルメス、ケーブル長 1 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:3●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-3035 アズワン品番65-7440-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする