コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード68644058 品番1586765-6
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

TE Connectivity ハウジングタイプ電線対基板 / 電線対電線角型電源コネクタは、ソケットタイプコンタクトの 6 ポジションを備えています。コネクタ / ハウジングタイプ - レセプタクル コネクタシステム - 電線対基板、電線対電線 ワイヤ及びケーブル圧着の終端方法

仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:メス●シリーズ:VAL-U-LOK●コード番号:217-5388 アズワン品番65-7506-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする