コネクタ端子 圧着端子 メス 圧着 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード68644119 品番1735801-1
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

電線対基板の高性能相互接続( HPI )コネクタシステムには、1.0 mm、1.25 mm、1.5 mm、2.0 mm、及び 2.5 mm ピッチのものがあります。このコネクタシステムは、汎用性を高めるために垂直及び水平(ライトアングル)コネクタ取り付けに対応しています。また、スクエアペグ技術により、業界標準の製品との互換性を実現しています。TE Connectivity の HPI 製品は、デバイスを介して信号や低電力をルーティングする必要があるあらゆる場所で使用できます。お客様のアプリケーションに複数のプリント基板がある場合、HPI 製品は PCB を接続するオプションです。1.0 mm → 2.5 mm の中心線 垂直 / 水平基板実装 スルーホール( DIP )及び表面実装終端( SMT ) 極性付き 部分的及び完全被覆 角形端子ポストです 柔軟な設計が可能です コスト効率の高い電線対基板 ヘッダとハウジングの両方に適切な互換性を確保します 引っ掛かりコンタクトを防止 業界標準設計との相互互換性を実現します 用途 ビジネスおよび小売機器 コンシューマデバイス 産業用 自動車 医療用 アプライアンス

仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:1735447-x-2041423-x コネクタ●適合電線サイズmm2 Min:0.02mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.05mm2●シリーズ番号:1735801●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:186-4937 アズワン品番65-7512-43 適合電線範囲 AWG(#)30〜24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする