ケーブルクリップ 配線クリップ 40 mm 19mm 自消性 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード68644146 品番524256000
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ロック可能なクランプストラップ付き。修正するスナップイン。内部ホルダによりケーブルの滑りを防止。

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:53.5mm●幅:40 mm●深さ:19mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1831 アズワン品番65-7396-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする