サイクリング用品 ステム ピスタ 31.8/100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68644935 品番204022-318100
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ
本格的なトラックレーサーに好まれる伝統的な65Dアングルで鍛造された3D6061T6アルミニウム。
ショットピーニング&マットブラックアルマイト、ホワイト&レッドのCinelliロゴ付き。

質量(g)180(100mm) ボルトM5、M6 クランプ径(Φmm)コラム:28.6(1-1/8 )、ハンドル:31.8 アングル(°)ステム:65 素材6061 T6 アルミニウム
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする