ケーブルハウジング 44326 PH 2 ケーブルハウジング for use with 小型電源コネクタ 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード68645205 品番3209769
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Phoenix Contact のケーブルハウジングは、10 種類のポジションがあり、ハウジングの色はグレーで、その用途に使用される素材はグレーです。ピッチを失うことなく整列できます プラグのマーキングの補足作業 接続ケーブルのストレインリリーフ用の堅牢なケーブルハウジングです

仕様●種類:ケーブルハウジング●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:44326, PH 2●コード番号:217-6438 アズワン品番65-7505-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする