アークランドサカモト
アークランドサカモトの 刷毛(ハケ)
アークランドサカモトの 左官刷毛・左官ブラシ
左官ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刷毛幅(mm)
100
注文コード
68645327
品番
153345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刷毛幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
毛の行数:2行
材質
柄:天然木
全長(mm)
約370
色
ウッド
毛丈(mm)
約30
毛材
本馬毛
ハンドル
ハンドル部にフック穴あり
主な用途
農機具や左官道具を洗う際に
刷毛幅(mm)
100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68645327
153345
72887738
153345
左官ブラシ
アークランドサカモト
1個
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました