アークランドサカモト
アークランドサカモトの 刷毛(ハケ)
アークランドサカモトの 左官刷毛・左官ブラシ
左官ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刷毛幅(mm)
210
注文コード
68645336
品番
153346
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刷毛幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
毛の行数:6行
材質
柄:天然木
全長(mm)
約380、ブラシ部:210
色
ウッド
毛丈(mm)
約45
毛材
純馬毛
主な用途
農機具や左官道具を洗う際に
刷毛幅(mm)
210
柄タイプ
剣型柄付き、柄部にフック穴あり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68645336
153346
72887747
153346
左官ブラシ
アークランドサカモト
1個
¥
2,788
税込
¥
3,067
注文コードが変更になりました