アークランドサカモト
アークランドサカモトの 刷毛(ハケ)
アークランドサカモトの 左官刷毛・左官ブラシ
左官ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刷毛幅(mm)
180
注文コード
68645345
品番
153347
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刷毛幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
毛の行数:6行
材質
柄:天然木
全長(mm)
約340、ブラシ部:180
色
ウッド
呼び
1丁
毛丈(mm)
約45
毛材
混毛(ナイロン毛、馬毛)
主な用途
農機具や左官道具を洗う際に
刷毛幅(mm)
180
柄タイプ
柄付き、柄部にフック穴あり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68645345
153347
72887756
153347
左官ブラシ
アークランドサカモト
1個
¥
1,288
税込
¥
1,417
注文コードが変更になりました