アークランドサカモト
アークランドサカモトの 刷毛(ハケ)
アークランドサカモトの 左官刷毛・左官ブラシ
左官ブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68645354
品番
153348
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,967
販売価格(税別)
¥
1,788
バスケットに入れる
仕様
毛の行数:6行
材質
柄:天然木
全長(mm)
約400、ブラシ部:約270
色
ウッド
呼び
1丁半
毛丈(mm)
約45
毛材
混毛(ナイロン毛、馬毛)
主な用途
農機具や左官道具を洗う際に
刷毛幅(mm)
270
柄タイプ
柄付き、柄部にフック穴あり