アークランドサカモト
アークランドサカモトの 刷毛(ハケ)
アークランドサカモトの 左官刷毛・左官ブラシ
左官ブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68645370
品番
153349
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
仕様
毛の行数:6行
全長(mm)
ブラシ部:180
色
ウッド
呼び
1丁
毛丈(mm)
約45
毛材
混毛(ナイロン毛、馬毛)
主な用途
農機具や左官道具を洗う際に
刷毛幅(mm)
180
柄タイプ
柄なし