アークランドサカモト
アークランドサカモトの 刷毛(ハケ)
アークランドサカモトの 万能用刷毛(多用途刷毛)
刷毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68645388
品番
153374
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
仕様
フック穴付き
材質
接合部:ステンレス、柄:天然木
厚さ(mm)
15
全長(mm)
215
色
ウッド
タイプ
中厚タイプ
毛丈(mm)
50
材質(毛)
豚毛
毛幅(mm)
75
主な用途
塗装用