※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANWA(三和電気工業)
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 14極 PCF10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68645458
品番
SNS-2014-PCF10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
用途
電力供給および制御・操作用ケーブルを中継するコネクタです。
材質
シェル:亜鉛合金
質量(g)
65
径(Φmm)
コンタクト径:1.0、はんだ付け穴径:1.1
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
4
コネクタ形状
PCF
適合電線(mm
2
)
0.5以下
コンタクト数
14
適合ブッシング
10(適用ケーブル外径:Φ9.0mm~Φ9.9mm)