長袖ジャケット 6827

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68645675 品番 6827
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

特殊な加工技術により適度な反発性とナチュラルでソフトな風合いを特長とするユニフォーム素材です。

アースグリーン サイズS 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様金属ボタン、背当メッシュ付 種別長袖ジャケット 材質クラボウB-UP ソフトサマーツイル 肩幅(cm)46 袖丈(cm)53 着丈(cm)61 バスト(cm)111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする