※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMB7201 - デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(D) NPN+アナログ4〜20mA 仕様オプション1:(N) コネクタ付リード線なし、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(R) ブラケット (流量調整弁なし用) 管接続口径(02) Rc 1/4 注文コード68646665 品番PFMB7201-02-DN-MR
参考基準価格(税別)¥18,650 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など279種類から選べます 他の種類を見る
仕様オプション1:(N) コネクタ付リード線なし、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(R) ブラケット (流量調整弁なし用) 管接続口径(02) Rc 1/4 出力仕様(D) NPN+アナログ4〜20mA 配管取出方向(-) ストレート 流量調整弁(-) なし 校正証明書(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする