※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFMB7201 - デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(F) PNP+アナログ4〜20mA 仕様オプション1:(-) コネクタ付リード線 (2m)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(R) ブラケット (流量調整弁なし用) 管接続口径(02) Rc 1/4 注文コード68646979 品番PFMB7201-02L-F-MR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,750
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など279種類から選べます 他の種類を見る
仕様オプション1:(-) コネクタ付リード線 (2m)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(R) ブラケット (流量調整弁なし用) 管接続口径(02) Rc 1/4 出力仕様(F) PNP+アナログ4〜20mA 配管取出方向(L) 背面 流量調整弁(-) なし 校正証明書(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68646979 PFMB7201-02L-F-MR 76838564 PF2M721L-02-F-MR PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 1個 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする