※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(A) NPN+NPN
仕様オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(R) ブラケット (流量調整弁なし用)
管接続口径(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手
注文コード68647024
品番PFMB7201-C8-AW-MRA
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など279種類から選べます
他の種類を見る