ペダル X-TRACK POWER DUAL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68647227 品番28665
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

パワーメーター 限界を超えるパワー
取り付けが簡単、正確、軽量:
LOOKパワーペダルはパワーメーター内蔵型として、クリップレスロードペダルの新しいベンチマークを打ち立てました。
100%一体化したエレクトロニクス
最先端の設計、電子部品をペダルアクスルに一体化、ロードでのテストを繰り返し、信頼性の高いパワーメーターを開発しました。
振動衝撃や極端な気象状況に耐え、厳しい試験を楽にクリアしました。3年間の製品保証(ワランティ)は私たちの自信の表れです。
Xトラックファミリーのメンバーです
ペアで404g、接触面積540 mm?:重量/接触面積比は、市場で最高です。
信頼性の高いSPD規格と組み合わされ、あなたのフルパワーをそのまま伝達します。
ラピッドリリースシステムは、安全性と快適性を保証します。
ペダルを交換しても、ポジションに影響しません
電子機器の小型化のおかげで、Xトラックパワーボディのジオメトリが維持されました。
Qファクター53mm、スタック高さ10.7mmでスタンダード規格と同じです。
だから、ノーマルペダルからパワーペダルにポジションやクリートのセットアップを変更せずに移行できます。
パワーだけじゃない
ペダルアクスルと一体化した電子部品はワット数、左/右バランス、ケイデンス、その他多くのパフォーマンス指標を測定します。
Xトラック パワーデュアルは、ペダリングデータをリアルタイムで表示できます。効果的なトレーニングを行ない、レースで輝くために。
驚異的な精度
パワーメーターは温度と気圧の変化に応じて自動的にキャリブレーションを行なうよう設計されています。
最新世代の電子部品とアルゴリズムによって誤差約1%の精度を誇ります。
すばやく簡単なインストール
取り付け、接続、セットアップはすべてXトラックパワーで簡単です。自転車に取り付けるのに30秒、ポジションやクリートの設定に影響を与えません。
その後の自動キャリブレーションとBluetooth / ANT+によるサイクルコンピュータやスマートフォンへの接続も素早く簡単です
わずか数分でスタートです。
最適化されたエコシステム
サイクルコンピュータ、スポーツウォッチ、スマートフォン等に簡単に接続できるだけでなく、専用アプリも開発しました。
iOSとアンドロイド版があり、フィッティング、キャリブレーション、ペダルのアップデートを行ないます。
製品登録をして、クラッシュリプレイスメントや延長保証などの特典を入手できます。
最適化されたエコシステム
サイクルコンピュータ、スポーツウォッチ、スマートフォン等に簡単に接続できるだけでなく、専用アプリも開発しました。
iOSとアンドロイド版があり、フィッティング、キャリブレーション、ペダルのアップデートを行ないます。
製品登録をして、クラッシュリプレイスメントや延長保証などの特典を入手できます。
あらゆる路面状況での信頼性
Xトラックパワーデュアルの電子部品は水やほこり等から完全に遮断されています。
水、ほこり、泥、砂、寒さを完璧に長期間遮断するために3段階の保護層を設け、防水性能(IPX7)を確保します。
どんなに過酷な気象条件にも立ち向かう準備ができています。
バッテリー寿命
60時間の並外れたバッテリー寿命で、長時間ライドのお供をします。
マグネットコネクタとUSB-Cケーブルで、両ペダルを同時に充電します。リチウム電池はアクスルと一体化されています。

シャフト高強度ステンレススチール 商品番号10250-00028665 材質(ボディ)リサイクルアルミニウム 充電時間(時間)バッテリー:2 防水性IPX7保護等級 稼働時間(時間)バッテリー:60
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする